Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: 70S2-04-D-03-V SSR, PCB MOUNT, 50VAC, 32VDC, 3A, Contac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1349289
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     70S2-04-D-03-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Relais
Schalter
Schütze
RelaisanschlĂźsse: Through Hole
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Regelspannung, min.: 3 VDC
  • Produktpalette: MAGNECRAFT Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Betriebsspannung, max.: 50 VAC
  • Laststrom: 3 A
  • Betriebsspannung, min.: 8 VAC
  • Relaismontage: PCB
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,61*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 29,74*
    € 35,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,64*
    € 34,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,66*
    € 31,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,57*
    € 28,05
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,84*
    € 25,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 19,61*
    € 23,34
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Crouzet
    D2W203F
    ab € 15,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.