Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 3840-50 RF/COAXIAL, BNC TERMINATOR, STRAIGHT, 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1336174
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     3840-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
abschlusswiderstand
HF-Abschlusswiderstand: BNC Terminator Plug (With Chain)
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Frequenz, max.: 500 MHz
  • Koaxialkabeltypen: -
  • Impedanz: 50 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, POMONA, 3840-50, 1336174, 133-6174
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,40*
    € 23,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,34*
    € 23,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,90*
    € 21,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,24*
    € 20,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,71*
    € 19,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,42*
    € 15,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.