Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 404R5KL1.0 LINEAR MOTION CONTROL, POWER RATING:250M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1330291
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     404R5KL1.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Passive
Potentiometer
Schiebepotentiometer
Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Potentiometeranschlüsse: Turret
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: 404 Series
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: 12.7 mm
  • Produkthöhe: 8.51 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Verfahrweg: 12.7 mm
  • Widerstandstechnologie: Conductive Plastic
  • Produktlänge: 26.92 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,63*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,57*
    € 41,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,95*
    € 39,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,65*
    € 34,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,28*
    € 30,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,58*
    € 29,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,09*
    € 28,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,61*
    € 28,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,63*
    € 24,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.