|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139N-1325115 Herst.-Nr.: 27271SL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: CAP TRIMMER 0.6PF-4.5PF,500V,SMD,Capa Typ: 27271SL RoHS konform: Ja Capacitance Max: 4.5pF Capacitance Min: 0.6pF Capacitance Range: 0.6 pF - 4.5 pF Capacitor Dielectric Type: Sapphire Leaded Process Compatible: Yes Series: 27270 Voltage Rating: 500V Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Trimmer Kondensator, Trimmerkondensator, Trimmkondensator, 132-5115, JOHANSON MANUFACTURING, 27271SL, Trimmer / Einstellbar, Kondensatoren, Passive Bauelemente, Trimmer, RoHS konform: Ja |
|  |  |
| |