Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: DMS-30PC-4/20S-24RS-I-C. CURRENT METER, No. of Digits / Alpha:3-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1318444
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS-30PC-4/20S-24RS-I-C.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Digitale
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
ZiffernhĂśhe: 14.2 mm
  • Produktpalette: -
  • Funktionsumfang: Current Loop Indicator
  • Versorgungsspannung, min.: 21.6 V
  • SVHC: Lead
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 22.35 mm
  • Versorgungsspannung, max.: 26.4 V
  • Messbereich: 4mA to 20mA
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 53.85 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3-1/2
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    43
    Frei Haus
    ab € 63,99*
    € 72,02*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 63,73*
    € 90,17*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,17*
    € 107,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,94*
    € 98,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,92*
    € 96,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 74,96*
    € 89,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 70,75*
    € 84,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 65,22*
    € 77,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 63,73*
    € 75,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.