Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MURATA POWER SOLUTIONS DMS-40PC-1-RL-C. VOLTAGE METER, No. of Digits / Alpha:4-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1317663
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS-40PC-1-RL-C.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser dc
Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • ZiffernhĂśhe: 13.2 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Funktionsumfang: DC Voltage
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 22.35 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4-1/2
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 53.85 mm
  • Messbereich: -2V to +2V
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, murata voltmeter, Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, MURATA POWER SOLUTIONS, DMS-40PC-1-RL-C., 1317663, 131-7663
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    72
    Frei Haus
    ab € 66,83*
    € 75,00*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 59,21*
    € 89,85*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 89,85*
    € 106,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,16*
    € 98,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,26*
    € 95,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 72,28*
    € 86,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 65,77*
    € 78,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 60,90*
    € 72,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 59,21*
    € 70,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.