Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: AR5KL.25 WIREWOUND POTENTIOMETER, 5KOHM, 3%, 5W,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1309728
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     AR5KL.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
SVHC: Lead
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Wellendurchmesser: 6.34 mm
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Potentiometer: Precision
  • Produkthöhe: -
  • Widerstandstoleranz: ± 3%
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Produktlänge: 71.81 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 130ppm/°C
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Produktbreite: -
  • Länge der Welle: 20.6 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennleistung: 5 W
  • Produktpalette: A Series
  • Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Wendelpotentiometer, potentiometer 5w, wendelpotentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, AR5KL.25, 1309728, 130-9728
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15
    Frei Haus
    ab € 159,47*
    € 175,99*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 138,98*
    € 230,70*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 230,70*
    € 274,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 223,65*
    € 266,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 199,33*
    € 237,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 178,78*
    € 212,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 163,76*
    € 194,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 149,62*
    € 178,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 138,98*
    € 165,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TT-BI Technologies
    2696
    ab € 9,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.