Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 108-0912-001 BANANA JACK, 15A, SOLDER, VIOLET, Gender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1306996
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     108-0912-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
buchsen
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Nennspannung: 7 kV
  • Steckverbinderfarbe: Violet
  • Nennstrom: 15 A
  • Kontaktanschluss: Solder
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Steckverbindermontage: Panel Mount
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead
  • Ausführung: Jack
  • Kontaktüberzug: Tin Plated Contacts
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,636*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,601*
    € 1,90519
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,406*
    € 1,67314
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,228*
    € 1,46132
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,029*
    € 1,22451
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,999*
    € 1,18881
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,953*
    € 1,13407
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,847*
    € 1,00793
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,796*
    € 0,94724
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,636*
    € 0,75684
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Johnson
    108-0312-001
    ab € 1,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.