Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 64WR100KLF TRIMMER POTENTIOMETER, 100KOHM 12TURN TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1305344
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     64WR100KLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Kohleschichtwiderstand
Potentiometer
Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Nennleistung: 250 mW
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Qualifikation: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/4 Inch Square
  • Bahnwiderstand: 100 kohm
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Produktpalette: Model 64
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • SVHC: Lead
  • Produktbreite: 4.19 mm
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Produkthöhe: 6.86 mm
  • Anzahl der Umdrehungen: 12 Umdrehung(en)
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • MSL: -
  • Element-Material: Cermet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,25w, trimmer potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, 64WR100KLF, 1305344, 130-5344
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 2,00*
    € 2,76*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,76*
    € 3,70*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,36*
    € 3,94*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,94*
    € 4,6886
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,38*
    € 2,8322
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.