Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 108-0752-001 BANANA PLUG, 15A, SOLDER, BLACK, Gender:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1304914
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     108-0752-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker
Nennstrom: 15 A
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Steckverbinderfarbe: Black
  • Nennspannung: 3.5 kV
  • Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Ausführung: Plug
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Kontaktanschluss: Solder
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 108-0752-001, 1304914, 130-4914
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,05*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,05*
    € 2,44
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Johnson
    108-0908-001
    ab € 0,636*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.