Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING QS18UPAQ8. ULTRASONIC SENSOR, Sensing Range Min:50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1303693
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     QS18UPAQ8.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor
Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Schaltfrequenz: 300 kHz
  • Empfindlichkeit (dB): -
  • Strahlöffnungswinkel: -
  • Erfassungsreichweite, min.: 50 mm
  • Erfassungsreichweite, max.: 500 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Außendurchmesser: -
  • Produktpalette: QS18U Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Sonstige, Ultraschallsensoren, Wandler, BANNER ENGINEERING, QS18UPAQ8., 1303693, 130-3693
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 150,60*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 188,98*
    € 224,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 188,53*
    € 224,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 174,51*
    € 207,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 165,80*
    € 197,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 150,60*
    € 179,21
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Banner Engineering
    MQDEC2-515
    ab € 49,02*
    Zubehör
    Banner Engineering
    SMB18A.
    ab € 10,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.