Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD 507102B00000G HEAT SINK, Thermal Resistance:15.6°C/W,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1298042
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     507102B00000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigenkonvektion
Kühlkörper
Kühlung
Wärmemanagement
Außenhöhe - imperial: 0.5 Zoll
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außenlänge - imperial: 0.7 Zoll
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-220
  • Außenlänge - metrisch: 17.78 mm
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe - metrisch: 12.7 mm
  • Außenbreite - metrisch: 44.5 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Außenbreite - Zoll: 1.75 Zoll
  • Wärmewiderstand: 15.6 °C/W
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BOYD, 507102B00000G, 1298042, 129-8042
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,57*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 1,64*
    € 1,95
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 1,62*
    € 1,93
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,59*
    € 1,89
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,57*
    € 1,87
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    WAKEFIELD THERMAL
    271-AB
    ab € 0,361*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.