Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 7286R50KL.25. WIREWOUND POTENTIOMETER, 50KOHM, 5%, 2W,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1296729
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     7286R50KL.25.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Produktbreite: -
  • Potentiometer: Precision
  • Nennleistung: 2 W
  • Potentiometeranschlüsse: Turret
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)
  • SVHC: Lead
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Produktlänge: 39.73 mm
  • Produkthöhe: -
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Bahnwiderstand: 50 kohm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Länge der Welle: 20.63 mm
  • Produktpalette: 7286R Series
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: potentiometer 2w, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, 7286R50KL.25., 1296729, 129-6729
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 19,21*
    € 37,79*
    1 Tag
    9
    € 14,99*
    ab € 17,35*
    € 57,80*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,79*
    € 44,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,66*
    € 42,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,76*
    € 38,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,77*
    € 36,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,04*
    € 34,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,51*
    € 29,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,03*
    € 27,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,60*
    € 26,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,21*
    € 22,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.