Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: 70S2-04-B-12-S SSR, PANEL MOUNT, 140VAC, 30VDC, 12A, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1291906
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     70S2-04-B-12-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Relais
Schalter
Schütze
Relaismontage: Panel
  • Regelspannung, max.: 30 VDC
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Betriebsspannung, max.: 140 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: MAGNECRAFT Series
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Laststrom: 12 A
  • Regelspannung, min.: 3 VDC
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 30,85*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 42,20*
    € 50,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 40,65*
    € 48,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,11*
    € 44,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 33,10*
    € 39,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 30,85*
    € 36,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.