Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: 70S2-01-A-05-N SSR, PANEL MOUNT, 60VDC, 15VDC, 5A, Cont


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1284583
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     70S2-01-A-05-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schaltmodus: Zero Crossing
  • Laststrom: 5 A
  • Regelspannung, min.: 3 VDC
  • Regelspannung, max.: 30 VDC
  • Relaismontage: Panel
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • RelaisanschlĂźsse: Quick Connect
  • Betriebsspannung, max.: 60 VDC
  • Produktpalette: MAGNECRAFT Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsspannung, min.: 3 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, schneider electric halbleiterrelais, mosfet relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 70S2-01-A-05-N, 1284583, 128-4583
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,45*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,71*
    € 42,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,35*
    € 36,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,99*
    € 34,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,13*
    € 32,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,11*
    € 28,69
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 22,45*
    € 26,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.