Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

RED LION CONTROLS PAXS0000 STRAIN GAUGE METER, No. of Digits / Alph


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1279066
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     PAXS0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichspannung-Digitalanzeige
Produktpalette: PAXÂŽ
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 92 mm
  • Funktionsumfang: DC Voltage
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Versorgungsspannung, max.: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 5
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • ZiffernhĂśhe: 14.2 mm
  • Messbereich: -24mV to +24mV / -240mV to +240mV
  • Versorgungsspannung, min.: 85 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, RED LION CONTROLS, PAXS0000, 1279066, 127-9066
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 400,03*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 432,02*
    € 514,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 429,14*
    € 510,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 400,03*
    € 476,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.