Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MURATA POWER SOLUTIONS DMS-20LCD-0-5-C. VOLTAGE METER, No. of Digits / Alpha:3-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1278533
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS-20LCD-0-5-C.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital dc
Produktpalette: -
  • Funktionsumfang: DC Voltage
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 21.34 mm
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 34.04 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3-1/2
  • Messbereich: -200mV to +200mV
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • ZiffernhĂśhe: 9.4 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, spannungsmesser digital, Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, MURATA POWER SOLUTIONS, DMS-20LCD-0-5-C., 1278533, 127-8533
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    29
    1
    € 7,95*
    ab € 23,46*
    € 29,54*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    12
    € 25,00*
    ab € 25,26*
    € 30,31*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 12 Stück
    € 30,31*
    € 36,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,58*
    € 32,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,26*
    € 30,06
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
    Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 363,72* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.