Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TS924AID OPERATIONAL AMPLIFIER (OP-AMP) IC, NO. O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1263136
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS924AID
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Verstärker
4000 cmos
Bandbreite: 4 MHz
  • Verstärkertyp: CMOS
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Eingangsoffsetspannung: 900 µV
  • MSL: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 4 MHz
  • Eingangsruhestrom: 0.015 µA
  • Anzahl der Verstärker: 4 Amplifier
  • IC-Montage: Surface Mount
  • Produktpalette: -
  • Anstiegsrate: 1.3 V/µs
  • Rail-to-Rail: Rail - Rail Input / Output (RRIO)
  • Versorgungsspannung: 2.7V to 12V
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Qualifikation: -
  • Spannungsanstieg: 1.3 V/µs
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Operationsverstärker, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TS924AID, 1263136, 126-3136
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,81*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,81*
    € 2,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.