Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T322E336K035AT TANTALUM CAPACITOR, CAPACITOR TYPE:SOLID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1261014
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T322E336K035AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Produkthöhe: -
  • Kapazität: 33 µF
  • Anschlussabstand: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 35 V
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: T322 Series
  • Produktdurchmesser: 7.11 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Rippelstrom: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Qualifikation: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1 ohm
  • Ausfallrate: -
  • Produktlänge: 13.46 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: tantalkondensator kemet 35v, axial kondensator, axial kondensator 35v, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T322E336K035AT, 1261014, 126-1014
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,21*
    € 30,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,16*
    € 29,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,12*
    € 27,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,67*
    € 24,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,42*
    € 24,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,04*
    € 23,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,18*
    € 20,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,93*
    € 18,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,52*
    € 17,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,61*
    € 13,82
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.