Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T322A104K035AT TANTALUM CAPACITOR, 0.1UF, 35V, 26 OHM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1260971
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T322A104K035AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 26 ohm
  • Spannung (DC): 35 V
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifikation: -
  • Produktlänge: 6.6 mm
  • Produktdurchmesser: 2.41 mm
  • Produktpalette: T322 Series
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Produkthöhe: -
  • Rippelstrom: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: tantalkondensator kemet 35v, axial kondensator, axial kondensator 35v, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T322A104K035AT, 1260971, 126-0971
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,61*
      
    Preis gilt ab 40.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 81 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 81 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 162 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 405 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 810 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,73*
    € 2,06
    pro Stück
    ab 40500 Stück
    € 1,61*
    € 1,92
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.