Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP105K020SCS TANTALUM CAPACITOR, 1UF, 20V, 10 OHM, 0.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1258456
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP105K020SCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Produktpalette: TAP Series
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Kapazität: 1 µF
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Qualifikation: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 10 ohm
  • Produkthöhe: 7 mm
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Produktdurchmesser: 4.5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 20 V
  • Rippelstrom: -
  • Ausfallrate: -
  • Produktlänge: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, elko 1µf tht, tantal elektrolytkondensator, avx tantalkondensator, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAP105K020SCS, 1258456, 125-8456
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,32*
    € 0,33*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,323*
    € 0,866*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,258*
    € 0,946*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,946*
    € 1,12574
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,506*
    € 0,60214
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,483*
    € 0,57477
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,421*
    € 0,50099
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 8,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.