Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 35618 010500 HOOK UP WIRE, 500FT, 18AWG COPPER, BLACK


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1251505
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     35618 010500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Nennspannung: 600 V
  • Leitermaterial: Tinned Copper
  • Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Außendurchmesser: 2.769 mm
  • Länge auf Rolle (imperial): 500 ft
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 16 x 30AWG
  • Mantelfarbe: Black
  • Produktpalette: -
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.81 mm²
  • Mantelmaterial: PE
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 306,11*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 306,11* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 401,89*
    € 478,25
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 383,47*
    € 456,33
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 346,18*
    € 411,95
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 326,04*
    € 387,99
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 306,11*
    € 364,27
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    SST1M-C
    ab € 4,021*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.