Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 8020 0001000 BUS BAR WIRE, 1000FT, 20AWG, COPPER, Jac


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1248182
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8020 0001000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Leitermaterial: Tinned Copper
  • Produktpalette: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.54 mm²
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Solid
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: Unjacketed
  • Mantelfarbe: -
  • Außendurchmesser: 0.838 mm
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Länge auf Rolle (metrisch): 305 m
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 629,78*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 629,78* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 778,41*
    € 926,31
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 756,23*
    € 899,91
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 697,39*
    € 829,89
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 656,87*
    € 781,68
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 629,78*
    € 749,44
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.