Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IDEC AVD310N-R SWITCH, EMERGENCY STOP, 1NO, 600VAC, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1247051
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     AVD310N-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Not-Aus
Not-Halt-Schalter
AC-Kontaktspannung, nom.: 600 V
  • Produktpalette: TWTD Series
  • Schalterfunktion: Pushlock Turn Reset
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • SchalteranschlĂźsse: Screw
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Druckknopf-Betätiger: Mushroom
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 220 V
  • IP-Schutzart: IP65
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 48,29*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,48*
    € 88,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,89*
    € 76,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,42*
    € 73,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 57,94*
    € 68,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 48,29*
    € 57,47
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    AVN3B-R
    ab € 11,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.