Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 8240 010100 COAXIAL CABLE, RG-58A/U, 100FT, BLACK, C


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1237433
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8240 010100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.48 m
  • Mantelfarbe: Black
  • Mantelmaterial: PVC
  • Leitermaterial: Copper
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Impedanz: 51.5 ohm
  • Koaxialkabel: RG58A
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Solid
  • Außendurchmesser: 4.902 mm
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg 58, coax kabel, coax-kabel belden, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, 8240 010100, 1237433, 123-7433
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 88,69*
    € 114,83*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 84,56*
    € 123,68*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 89,42*
    € 128,07*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 140,29*
    € 187,39*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 187,39*
    € 222,99
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 182,04*
    € 216,63
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 167,40*
    € 199,21
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 155,68*
    € 185,26
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 140,29*
    € 166,95
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 1,4029* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.