|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139N-1232193 Herst.-Nr.: 055019 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Finger Guard,External Height:77.5mm,Fa Typ: 055019 RoHS konform: Ja Color: Chrome External Depth: 5.1mm External Height: 77.5mm External Width: 77.5mm Fan Size: 80 x 80 mm Fan Type: NMB 3108NL, 3110KL, 3112KL, 3110PS, 3115FS Fixing Centers: 71.4mm Material: Steel Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 123-2193, NMB, 055019, Fingerschutz, Lüfter - Zubehör, Lüfter, Kühler & Wärme-Management, Lüftergitter und Zubehör, Lüfter, RoHS konform: Ja |
|  |  |
| |