Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VISHAY BAV21-TR SWITCHING DIODE, 250V, 250mA, DO-35, Dio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1230223
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BAV21-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
vishay diode
diode
Beschreibung: SWITCHING DIODE, 250V, 250mA, DO-35, Dio
  • RoHS konform: Ja
  • Hersteller: VISHAY
  • Typ: BAV21-TR

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Gleichrichter, Transistoren, Thyristoren, Dioden, Kleinsignaldioden, VISHAY, BAV21-TR
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139N
€ 25,00*
ab € 0,0425*
€ 0,2296*
€ 4,00*
ab € 0,184*
€ 0,316*
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,42*
Preise: Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2296*
€ 0,27322
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
Lagerstand: Lager 139N
Versand: Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG