Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILL MAX 115-93-308-41-001000 CONNECTOR, DIP SOCKET, 8 POSITION, PC BO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1228484
Hersteller:
     Mill-Max
Herst.-Nr.:
     115-93-308-41-001000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip16
dil steckverbinder
Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Steckverbindertyp: DIP Socket
  • Reihenabstand: 7.62 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, MILL MAX, 115-93-308-41-001000, 1228484, 122-8484
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,75*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 16,26*
    € 19,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,16*
    € 15,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,85*
    € 14,10
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 9,75*
    € 11,60
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Omron
    XR2A-0811-N
    ab € 0,825*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.