Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4300.0921.. CONNECTOR, IEC POWER ENTRY, SOCKET 20A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1224800
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4300.0921..
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • Gerätesteckverbinder (IEC): IEC C19 Socket
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktanschluss: Screw
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: kaltgerätedose 16a, rundsteckverbinder sonstige, Gerätesteckverbinder, Sonstige, Steckverbinder, SCHURTER, 4300.0921.., 1224800, 122-4800
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 13,27*
    € 19,54*
    € 6,90*
    ab € 12,51*
    € 21,02*
    1 Tag
    136
    € 5,95*
    ab € 13,12*
    € 21,05*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 10,14*
    € 23,36*
    € 5,90*
    ab € 13,32*
    € 25,36*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,36*
    € 27,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,34*
    € 26,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,81*
    € 24,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,93*
    € 21,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,59*
    € 20,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,82*
    € 20,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,84*
    € 18,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,08*
    € 16,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,21*
    € 15,72
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 12,32*
    € 14,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,14*
    € 12,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    C20F.0011
    ab € 19,60*
    Zubehör
    Schurter
    4300.0922
    ab € 10,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.