Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 8241 010U500 COAXIAL CABLE, RG-59/U, 500FT, BLACK, Co


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1221529
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8241 010U500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Solid
  • Koaxialkabel: RG59
  • Länge auf Rolle (imperial): 500 ft
  • Drahtdurchmesser: 23 AWG
  • Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m
  • Leitermaterial: Copper
  • Mantelmaterial: PVC
  • Produktpalette: -
  • Impedanz: 75 ohm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • SVHC: Cadmium
  • Mantelfarbe: Black
  • Außendurchmesser: 6.1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg59, coax kabel, coax-kabel belden, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, 8241 010U500, 1221529, 122-1529
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    47 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 299,42*
    € 387,59*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 374,84*
    € 473,64*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 473,64*
    € 563,63
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 464,64*
    € 552,92
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 427,84*
    € 509,13
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 401,48*
    € 477,76
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 374,84*
    € 446,06
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,74968* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    031-321
    ab € 5,37*
    Zubehör
    Amphenol
    031-71008-RFX
    ab € 2,51*
    Zubehör
    Trompeter - Cinch Connectivity Solutions
    UPL20-2
    ab € 39,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.