Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SPC14967 GENDER CHANGER COVER, FOR USE WITH:15-PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1221362
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC14967
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör Knopf
zubehör knopf
Produktpalette: -
  • Steckverbindermaterial: ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Body
  • D-Sub-Gehäusegröße: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Kabelausgangswinkel: 180°
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Endgehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, SPC14967, 1221362, 122-1362
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,74*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.