Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER ABTWF160C0 CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 16A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1211938
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     ABTWF160C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltungsschutz
Schutzschalter
Thermische
SCHURTER
Nennspannung, V DC: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Schutzschaltermontage: Panel
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 16 A
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • Nennspannung V AC: 240 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ABTWF160C0, 1211938, 121-1938
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,55*
    € 39,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,05*
    € 38,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,27*
    € 36,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,49*
    € 33,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,56*
    € 32,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,15*
    € 31,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,58*
    € 25,68
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    AZM01
    ab € 2,81*
    Zubehör
    Schurter
    AZM03
    ab € 1,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.