Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS 16-142 TERMINAL BLOCK, BARRIER, 16 POSITION, 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1203642
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     16-142
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
cinch steckverbinder
Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Nennspannung: 250 V
  • Produktpalette: 142 Series
  • SVHC: Lead
  • Anzahl der Positionen: 16 -polig
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Rastermaß: 14.3 mm
  • Nennstrom: 30 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, 16-142, 1203642, 120-3642
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,70*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 24,80*
    € 29,51
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 24,72*
    € 29,42
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 24,70*
    € 29,39
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    142J-1
    ab € 0,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.