Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS 2-142 TERMINAL BLOCK, BARRIER, 2 POSITION, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1202807
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     2-142
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 2-polig
Nennspannung: 250 V
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Rastermaß: 14.3 mm
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Produktpalette: 142 Series
  • SVHC: Lead
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Nennstrom: 30 A
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: cinch steckverbinder, Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, 2-142, 1202807, 120-2807
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,39*
    € 24,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,13*
    € 23,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,70*
    € 22,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,09*
    € 21,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,75*
    € 21,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,32*
    € 17,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,70*
    € 15,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,22*
    € 12,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    142J-1
    ab € 0,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.