Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RSSDN-25A SSR, DIN/PANEL MOUNT, 660VAC, 32VDC, 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1199837
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RSSDN-25A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Relais
Schalter
Schütze
SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Betriebsspannung, max.: 660 VAC
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Betriebsspannung, min.: 48 VAC
  • Laststrom: 25 A
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • Produktpalette: RSS Series
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, IDEC, RSSDN-25A, 1199837, 119-9837
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 28,29*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,28*
    € 46,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,03*
    € 44,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,57*
    € 41,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,67*
    € 38,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,62*
    € 37,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,96*
    € 35,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,29*
    € 33,67
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    BNDN1000
    ab € 10,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.