Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RSSAN25A SSR, DIN/PANEL MOUNT, 660VAC, 280VAC 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1199836
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RSSAN25A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Relais
Schalter
Schütze
Relaismontage: Panel Mount
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Betriebsspannung, min.: 48 VAC
  • Betriebsspannung, max.: 660 VAC
  • Produktpalette: RSS Series
  • Regelspannung, min.: 90 VAC
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Regelspannung, max.: 280 VAC
  • Laststrom: 25 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, IDEC, RSSAN25A, 1199836, 119-9836
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 29,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,77*
    € 59,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,77*
    € 56,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,93*
    € 53,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,91*
    € 51,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,24*
    € 47,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 38,13*
    € 45,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,01*
    € 42,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 33,88*
    € 40,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,23*
    € 34,78
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    BNDN1000
    ab € 9,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.