Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER DME6S47K-F CAPACITOR POLYESTER FILM 0.047UF, 630V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1199682
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     DME6S47K-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Anschlussabstand: 10 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Spannung (DC): 630 V
  • Kapazität: 47000 pF
  • Produkthöhe: 15 mm
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Spannung (AC): -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Box - 2 Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktbreite: 7 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Produktpalette: DME Series
  • Produktlänge: 12.5 mm
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 47nf 630v, filmkondensator, folienkondensator 630v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, DME6S47K-F, 1199682, 119-9682
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,604*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,302*
    € 1,54938
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,244*
    € 1,48036
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,128*
    € 1,34232
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,991*
    € 1,17929
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,971*
    € 1,15549
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,744*
    € 0,88536
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,604*
    € 0,71876
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.