Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS CTX100-2-R POWER INDUCTOR, 99.45UH, 630MA, 20%, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1195100
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CTX100-2-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
Gekoppelte
Induktivitäten
Produktbreite: 8.89 mm
  • DC-Widerstand, max., parallel: 0.457 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktpalette: OCTA-PAC CTX 1 Series
  • RMS-Strom, parallel: 630 mA
  • Produktlänge: 8.89 mm
  • Produkthöhe: 5.97 mm
  • Induktivität - Parallel: 99.45 µH
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • Sättigungsstrom, parallel: -
  • Streuinduktivität: -
  • Montage der Induktivität: Surface Mount
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,92*
      
    Preis gilt ab 8.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 800 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bussmann by Eaton
    NO.270
    ab € 752,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.