Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SPC19996 FIBER OPTIC JUMPER CABLE, ST / ST, 5M, F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1189887
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC19996
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faseroptik Steckverbinder
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
lwl patchkabel st stecker auf st st...
Faserdurchmesser: 62.5µm / 125µm
  • Anschlusslänge - metrisch: 5 m
  • Glasfaser-Steckverbinder A: ST
  • Glasfaser-Steckverbinder B: ST
  • Produktpalette: -
  • Fasertyp: Multimode
  • Anzahl der Fasern: 2 Faser(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Glasfaserkabel, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP PRO, SPC19996, 1189887, 118-9887
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 21,55*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 21,55*
    € 25,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,22*
    € 25,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,73*
    € 24,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,27*
    € 22,93
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,82*
    € 21,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,55*
    € 20,88
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 15,38*
    € 18,30
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 13,21*
    € 15,72
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 11,42*
    € 13,59
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC19981
    € 25,31*
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC19989
    € 27,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.