Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC19951 COMPUTER CABLE, SERIAL, 1.5FT, GRAY, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1189847
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC19951
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computerkabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Kabellänge - Imperial: 18 Zoll
  • Steckverbinder A: IDC 40 Position Receptacle
  • Mantelfarbe: Gray
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder B: IDC 40 Position Receptacle
  • Kabellänge - Metrisch: 457 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP, SPC19951, 1189847, 118-9847
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,45*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.