Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ITC INDUSTRIAL TIMER COMPANY 90-15S TIMER-COUNTER DISPLAY PANEL, Supply Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1188290
Hersteller:
     Industrial Timer Company
Herst.-Nr.:
     90-15S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Betriebsst
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Versorgungsspannung, max.: 120 VAC
  • Zeit, max.: 15 s
  • Zeit, min.: 1.5 s
  • Produktpalette: 90 Series
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: -
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 172,72*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 292,97*
    € 348,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 254,33*
    € 302,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 214,97*
    € 255,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 193,26*
    € 229,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 172,72*
    € 205,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.