Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCDT10K35-1-RH TANTALUM CAPACITOR, 10UF, 35V, 2 OHM, 0.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1186151
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCDT10K35-1-RH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator 10µf 35v
tantalkondensator 10uf
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 2 ohm
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produkthöhe: 9.5 mm
  • Kapazität: 10 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spannung (DC): 35 V
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Produktlänge: -
  • Ausfallrate: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Rippelstrom: -
  • Produktpalette: MCDT Series
  • Produktdurchmesser: 6 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: radial kondensator, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, MULTICOMP PRO, MCDT10K35-1-RH, 1186151, 118-6151
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,34*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,66*
    € 6,7354
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,31*
    € 5,1289
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,07*
    € 4,8433
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,87*
    € 4,6053
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,28*
    € 2,7132
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.