Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BOURNS 91A1A-C28-A17L CERMET POTENTIOMETER, 25KOHM 10% 2W, Tra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1185278
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     91A1A-C28-A17L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Wellendurchmesser: 0.25 Zoll
  • SVHC: Lead
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Nennleistung: 2 W
  • Produktpalette: 91 Series
  • Länge der Welle: 0.875 Zoll
  • Bahnwiderstand: 25 kohm
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer 2w, potentiometer, bourns electronics potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 91A1A-C28-A17L, 1185278, 118-5278
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,95*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.