Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HONEYWELL BAF1-2RN2-LH Limit Switch, Actuator Style:Top Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1184740
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BAF1-2RN2-LH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Betätigungskraft, max.: 8.9 N
  • DC-Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Produktpalette: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 20 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 480 V
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Top Roller Arm
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, honeywell endlagenschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, BAF1-2RN2-LH, 1184740, 118-4740
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 132,79*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 190,15*
    € 226,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 165,58*
    € 197,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 153,03*
    € 182,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 139,72*
    € 166,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 132,79*
    € 158,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.