Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HONEYWELL LSW1A LIMIT SWITCH, PLUNGER, SPDT-1NO/1NC, Lim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1184192
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     LSW1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
AC-Kontaktspannung, max.: 600 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Betätigungskraft, max.: 26.69 N
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Plunger
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktpalette: -
  • Kontaktkonfiguration: SPDT-1NO, SPDT-NC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, honeywell endlagenschalter, drehschalter, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, LSW1A, 1184192, 118-4192
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 127,68*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 184,30*
    € 219,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 161,17*
    € 191,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 147,67*
    € 175,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 132,04*
    € 157,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 127,68*
    € 151,94
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Honeywell
    LSZ3A
    ab € 48,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.