Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HONEYWELL LSB3K LIMIT SWITCH, TOP ROTARY, SPDT-1NO/1NC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1184052
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     LSB3K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
DC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Produktpalette: HDLS Series
  • Betätigungskraft, max.: 0.28 N
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • AC-Kontaktspannung, max.: 600 V
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Rotary
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, honeywell endlagenschalter, drehschalter, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, LSB3K, 1184052, 118-4052
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 152,31*
      
    Preis gilt ab 25 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3 Stück
    € 207,85*
    € 247,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 187,07*
    € 222,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 169,38*
    € 201,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 152,31*
    € 181,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.