Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HONEYWELL BZG1-2RN Limit Switch, Actuator Style:Push Plunge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1182596
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BZG1-2RN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
AC-Kontaktstrom, max.: 15 A
  • Produktpalette: -
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • AC-Kontaktspannung, max.: 600 V
  • Betätigungskraft, max.: 24 oz force
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Plunger
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • DC-Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • Kontaktkonfiguration: SPDT-1NO, SPDT-NC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, honeywell endlagenschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, BZG1-2RN, 1182596, 118-2596
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 70,55*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,16*
    € 129,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 93,73*
    € 111,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,49*
    € 106,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 79,27*
    € 94,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 75,65*
    € 90,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 70,55*
    € 83,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.