Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HONEYWELL 23AC2 Door Switch, Series:AC, Circuitry:SPDT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1180125
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     23AC2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 15 a 250 v
Produktpalette: AC Series
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 15 A
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • SchalteranschlĂźsse: Screw
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • IP-Schutzart: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen, Steueranlagen, HONEYWELL, 23AC2, 1180125, 118-0125
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 32,97*
    € 39,47*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 24,57*
    € 41,66*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,66*
    € 49,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,69*
    € 40,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,82*
    € 37,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,76*
    € 34,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,30*
    € 31,30
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 24,57*
    € 29,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.