Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HONEYWELL 5LS1 Limit Switch, Actuator Style:Top Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1179561
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     5LS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
DC-Kontaktstrom, max.: 800 mA
  • Kontaktkonfiguration: SPDT-1NO, SPDT-NC
  • Betätigungskraft, max.: 7 lbf
  • DC-Kontaktspannung, max.: 550 V
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Top Roller Plunger
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktpalette: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 480 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, honeywell endlagenschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, 5LS1, 1179561, 117-9561
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 140,86*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 201,18*
    € 239,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 175,20*
    € 208,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 161,48*
    € 192,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 148,00*
    € 176,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 140,86*
    € 167,62
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Honeywell
    2MN1
    ab € 73,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.