Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HONEYWELL 2AC6 Door Switch, Series:AC, Circuitry:SPDT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1179147
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2AC6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • SchalteranschlĂźsse: Screw
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • AC-Kontaktstrom, max.: 15.1 A
  • DC-Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktpalette: AC Series
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • IP-Schutzart: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 113,88*
    € 120,61*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 108,72*
    € 157,13*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 157,13*
    € 186,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 134,88*
    € 160,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 125,46*
    € 149,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 115,23*
    € 137,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 108,72*
    € 129,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.